※使用例

22C 収納ケースReally Useful BOX 単品 RUP 70136134 22C 収納ケースReally Useful BOX 単品 RUP 70136134 22C 収納ケースReally Useful BOX 単品 RUP 70136134

収納ケースReally Useful BOX 単品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70136134 品番 22C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ー40℃〜80℃の環境下で使用できます。
A4サイズの収納に最適です。
オプションでディバイダ―を使った収納が可能です(最大収納数:HDIV4C×4個、TRAY7COMPC×2個)。
バックル式のしっかりした蓋付きです。
通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。
スタッキング可能です。

容量(L)22 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×255×155 クリア スタッキング 用途様々なモノの収納用に。 トラスコ品番195-6724 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)1410 フタフタ付き アズワン品番64-8351-58 外寸法・幅(mm)800 外寸法・高さ(mm)155 外寸法・奥行(mm)255 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・間口(mm)750 有効内寸法・奥行(mm)210 有効内寸法・高さ(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする