4TSMK 収納ケースReally Useful BOX 単品 RUP 70136168 4TSMK 収納ケースReally Useful BOX 単品 RUP 70136168 4TSMK 収納ケースReally Useful BOX 単品 RUP 70136168 4TSMK 収納ケースReally Useful BOX 単品 RUP 70136168 4TSMK 収納ケースReally Useful BOX 単品 RUP 70136168

収納ケースReally Useful BOX 単品

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70136168 品番 4TSMK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ー40℃〜80℃の環境下で使用できます。
A4サイズの収納に最適です。
オプションでディバイダ―を使った収納が可能です(最大収納数:HDIV4C×4個、TRAY7COMPC×2個)。
バックル式のしっかりした蓋付きです。
通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。
スタッキング可能です。

容量(L)4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)395×255×88 グレー スタッキング 用途様々なモノの収納用に。 トラスコ品番195-6721 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)700 フタフタ付き アズワン品番64-8376-64 外寸法・幅(mm)395 外寸法・高さ(mm)88 外寸法・奥行(mm)255 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・間口(mm)348 有効内寸法・奥行(mm)220 有効内寸法・高さ(mm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする