※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.3-16ORGC 収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) RUP 70136204 0.3-16ORGC 収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) RUP 70136204 0.3-16ORGC 収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) RUP 70136204 0.3-16ORGC 収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) RUP 70136204 0.3-16ORGC 収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) RUP 70136204 0.3-16ORGC 収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) RUP 70136204

収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70136204 品番 0.3-16ORGC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

細かいモノを分かりやすく収納できます。
壁取け用穴付きフレームとセットです。

容量(L)0.3 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)375×310×125 クリア スタッキング 用途小物などの収納用に。 付属品壁取付用フレーム トラスコ品番195-6736 セット内容0.3Lケース×16個 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)1644 フタフタ付き アズワン品番64-8316-63 外寸法・幅(mm)375 外寸法・高さ(mm)125 外寸法・奥行(mm)310 コンテナ種類ベタ目
注意
※壁取付用ネジは別売です。
※収納用ディバイダーは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする