※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUP
RUPの コンテナー
RUPの ボックスコンテナ
RUPの バックルコンテナ
収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70136229
品番
0.3+0.2ORGTSMK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
細かいモノを分かりやすく収納できます。
壁取け用穴付きフレームとセットです。
容量(L)
0.2・0.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
285×165×105
色
グレー
スタッキング
可
用途
小物などの収納用に。
付属品
壁取付用フレーム
トラスコ品番
195-6735
セット内容
0.2Lケース×6個、0.3Lケース×3個
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
962
フタ
フタ付き
アズワン品番
64-8316-62
外寸法・幅(mm)
285
外寸法・高さ(mm)
105
外寸法・奥行(mm)
165
コンテナ種類
ベタ目
注意
※壁取付用ネジは別売です。
※収納用ディバイダーは使用できません。