※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR150-3.2BK 耐熱150℃収縮チューブ TRUSCO 70140727 HR150-3.2BK 耐熱150℃収縮チューブ TRUSCO 70140727

耐熱150℃収縮チューブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 70140727 品番 HR150-3.2BK
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

耐熱150℃の肉薄PVDF熱収縮チューブです。
耐熱・難燃性・耐薬品性に優れた熱収縮チューブです。
工業燃料、溶剤や化学薬品から中の線材などを保護します。
透明色タイプは透明度が高く、保護したハーネス上に施された刻印などが鮮明に見えます。

長さ(m)1 質量(g)6 材質ポリフッ化ビニリデン樹脂 収縮後肉厚(mm)0.26 収縮前内径(Φmm)3.2 収縮後内径(Φmm)1.6 使用温度範囲(℃)-55〜150 収縮率(%)50 トラスコ品番207-2983 アズワン品番64-8556-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする