※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VC-12.7 耐熱200℃収縮チューブ TRUSCO 70140806 VC-12.7 耐熱200℃収縮チューブ TRUSCO 70140806

耐熱200℃収縮チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70140806 品番 VC-12.7
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

耐熱200℃の柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。
高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。

長さ(m)1 質量(g)56 材質フッ化エラストマー 収縮後肉厚(mm)1.10 収縮前内径(Φmm)12.7 収縮後内径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-55〜200 トラスコ品番207-3003 アズワン品番64-8764-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする