曜日別特売
VC-3.2 耐熱200℃収縮チューブ TRUSCO 70140815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VC-3.2 耐熱200℃収縮チューブ TRUSCO 70140815
VC-3.2 耐熱200℃収縮チューブ TRUSCO 70140815

耐熱200℃収縮チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
収縮前内径(Φmm)3.2
内容量1本注文コード70140815品番VC-3.2
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐熱200℃の柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。
高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。

長さ(m)1質量(g)11材質フッ化エラストマー収縮後肉厚(mm)0.76収縮前内径(Φmm)3.2収縮後内径(Φmm)1.6使用温度範囲(℃)-55~200トラスコ品番207-3004アズワン品番64-8764-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする