高電圧用収縮チューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70141427 品番 THL75-10
参考基準価格(税別)¥22,550 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ハロゲンフリー、絶縁性バスバー用熱収縮チューブです。
特殊な架線処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。
高い耐トラッキング性、耐アーク性があります。
電流開閉装置や変電所のバスバーの絶縁特性を強化できます。

用途電流開閉装置や変電所のバスバーに。 トラスコ品番207-6121 材質クロスリンクポリオレフィン 質量(kg)4.1 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-40〜120 収縮前内径(Φmm)75 収縮温度110℃ アズワン品番64-8723-87 収縮後内径(Φmm)30 収縮後肉厚(mm)3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする