画像準備中

ソフトパネル3畳(左右取付兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70143018 品番FHPS630C
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途3畳用(左右取付兼用) 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)70以下 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)2550×1700×11 保水量(mL)2400
注意
※カベックツイン・温水ボイラーには使用できません。
※2階ではご使用いただけません。(床暖房内蔵暖房機を1階に設置し、2階に床パネル設置の場合)
※使用の際は、仕様部材が安定するまでの間は循環液が減少します。時々補充液を補給してください。
※床材の下への敷設はできません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする