TAS-21 GCB-FN ガントリンク バッテリー式フラットノズルモデル TRINC 70143185

ガントリンク バッテリー式フラットノズルモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70143185 品番TAS-21 GCB-FN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,000

持ちやすく、作業が疲れにくいデザイン設計。
高い除電除塵性能と信頼性エアガン型モデル。
バッテリー式フラットノズルモデル
わずらわしいAC電源コードから開放(上下の広い範囲にエアーとイオンを噴射)

用途塗装前工程、包装工程、光学機器組立工程、LCD組立工程、自動車板金塗装 除塵除電 付属品ACアダプター、延長DCケーブル(5m)、ワンタッチ型カプラー(Nitto20PF相当品)、タケノコ型カプラー(ホースコネクタ)、専用充電器、専用2次電池(NiMH)/単3×2本 仕様ハイイオンバランス、無漏電、超小電力、ワンタッチクリーナー、バッテリー駆動、フラットノズル 種別バッテリー式フラットノズルモデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする