レイブリック(スタンレー)
レイブリック(スタンレー)の 自動車用電球・バルブ
レイブリック(スタンレー)の 自動車用LEDバルブ
レイブリック(スタンレー)の デイタイムLED
LEDデイライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70143203
品番
LD52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
超高輝度のスタンレー製LEDチップを採用
選べる2種類のLED発光タイプ!(点発光or均一ライン発光)
ドレスアップに最適な人気の2色のホワイト・アイスブルーをラインナップ
定格電圧(V)
12
色
アイスブルー
消費電力(W)
0.7(1灯あたり)
本体寸法(mm)
139×31×43
光源
超高輝度LED8個
付属品
ブラケット×2、ハーネス×1、タップコネクター×1、両面テープ×2、ランプスクリュー×4、タッピングスクリュー×4