抜 ぬこっかま 草抜き用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70143474 品番#1748
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別) アウトレット
¥849619

樹脂の湾曲グリップで握りやすい
刃先の超硬チップで目地の除草・草抜き刃で引き抜く

全長(mm)215 用途刃先の超硬チップで目地の除草 質量(g)63 材質(柄部)樹脂 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)94
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする