アメリカンレーキ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70143483 品番#4076
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

刈草の集草作業に使います

全長(mm)1560 用途刈草、敷きわら集めに最適 寸法(mm)1560×350×85 質量(g)1200 爪長さ(mm)85 先幅(mm)350

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70143483
2024-11-11
用途:
草の刈払後の草集め
その他業種

柄が長いのが欲しくて、丁度いい長さの柄でした。
商品到着時にホーク部分の塗装面が剥がれていたり傷があるのは残念でした。

対象商品:
70143483
2024-06-01
用途:
農作業
その他業種

しっかりしてます。その分重量があるので、男性向きかも。
セールを利用して安く買えました。ありがとうございます。

対象商品:
70143483
2024-11-10
用途:
草集め
その他業種

まだ使用していませんが、届いた時にはホークの塗装面が所々剥がれて傷が付いているのが残念でした。

対象商品:
70143483
2023-10-01
用途:
家庭菜園

丈夫な造りでレーキサイズや柄の長さも力が入りやすく満足です。コストパフォーマンスが高い商品だと思います。

対象商品:
70143483
2023-04-08
用途:
ガーデニング
サービス業


去年の雑草がビッシリ、藁を敷いたかの様に。
初め、手でハサミでやっていたのですが、少ししか進まず、検索していたら、こちらの商品が高評価だったので購入。
違うものはあるのですが、雑草が絡んでしまうので、今回購入したものは、それもなく使いやすいです。

対象商品:
70143483
2022-11-08
用途:
農作業
有限会社 泉忠老舗 様

安価なので作りや強度を心配していましたが、頑丈で使い勝手も良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
70143483
2021-11-12
用途:
刈った草の移動

刈払機で畑の雑草を一気に刈り、これで刈った雑草を移動して、耕運機で耕しています。
今までは竹の熊手だったのですが、1シーズンも持たなくて安くても辟易していました。
これは、とても良いです、安いですがとてもしっかりとした作りで、とても使いやすいです、気に入りました!

1人が参考にしています
対象商品:
70143483
2021-12-13
用途:
場内整備 枯れ木集め ならし作業
不易糊工業株式会社 様

重くなく 丈夫で扱いやすく手ごろなサイズだが手持ちにグリップ感が欲しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする