大福
大福の 園芸鋸
大福の 万能(生木・植木)
大福の 折込式
大福 RG折込鋸万能目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70143666
品番
#3082
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
衝撃焼き入れ、ハードクローム仕様
刃長(mm)
140
用途
園芸、工作兼用鋸
全長(mm)
320
材質/仕上
ハードクロームメッキ
質量(g)
160
材質(柄部)
樹脂
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。