兼次
兼次の 園芸鋸
兼次の 万能(生木・植木)
兼次の 折込式
兼次RG折込鋸 本剪定目
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70143675
品番
#3196
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カーブの切刃で枝をしっかりキャッチ
刃長(mm)
210
用途
生木の剪定用鋸
トラスコ品番
828-9337
全長(mm)
450
質量(g)
240
材質(柄部)
樹脂
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。