ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 菜園ネット
なんでもネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70143745
品番
#7131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
有結タイプで耐久性も強い
幅(m)
2.7
色
グリーン
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
18×18(角目)
用途
スポーツに、園芸に、インテリアにアイデアしだいで用途が広がる手作りネットの決定版。
全長(m)
1.8