超強力防草シート(黒)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70144104 品番 #7631
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

耐用年数約10年の編み込みタイプ

全長(m)20 幅(m)0.5 材質ポリプロピレン ブラック 用途耐久性、透水性を重視した防草シート 厚さ(mm)約0.65 質量(g)2450 使用目的防草シート 遮光率(%)99.9 耐候性(耐候年数目安)約10年
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70144113
2022-03-18
用途:
庭に砂利を敷くため
その他業種

庭に砂利を敷くため、砂利が土中に埋まらない様に防草シートを張ってから砂利を敷いて完成した。手抜きをせずに防草シートを張って良かった。値段がもう少し安かったら星5つです。

1人が参考にしています
2021-07-31
用途:
庭のウッドチップエリアの下に敷いた
その他業種

頻繁に敷き直すのがイヤなので、10年もつタイプを選びました。厚さもしっかりしていて頼もしい。高い効果がえられることを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする