HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式レシプロソー/セーバーソー
10.8Vコードレスミニソー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70144245
品番
CJ10DL-LMSK
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
作業に便利なLEDライト付です。
ツールレスでブレードの交換ができます。
トラスコ品番
250-4861
ストローク(mm)
13
質量(kg)
1.2
切断能力(mm)木材
50
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約60
アズワン品番
65-1984-42
ストローク数(min
-1
)
0〜2700
切断能力(mm)軟鋼
4