ブレンディ インスタントコーヒー袋 深いコク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(160g) 注文コード70144253 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥621

「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタント・コーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにも最適です。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 深いコクのブレンド 袋160gは、ほどよい苦みと深いコク。冷たい水や牛乳にもおいしく溶ける、「ブレンディ」 袋入り詰め替えタイプです。お試ししやすい中容量、袋入り詰め替え用(エコパック)タイプ。
クリップなどで閉じて袋のままでもお使いいただけます。
冷たい水や牛乳にもサッと溶けるので、簡単にアイスコーヒーやアイスカフェオレが楽しめるインスタントコーヒーです。
コーヒー豆の焙煎から充填まで全て国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発したインスタントコーヒーです。
AGFの詰め替え用袋タイプは、インスタントコーヒーではじめてのエコマーク認定を取得した省資源容器です。

用途
アイスカフェオレの場合:冷たい牛乳(200ml)にティースプーン軽く2杯(約3g)を直接入れ、よくかきまぜます。アイスコーヒーの場合は冷たい水に入れてください。
ホットの場合:ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯または温めた牛乳(140〜180ml)を入れ、よくかきまぜてください。
シリーズブレンディ エコマーク認定認定 原材料コーヒー豆 栄養成分(2g中)エネルギー:7kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0.004〜0.04g、炭水化物:1.3g、食塩相当量:0.0002〜0.0022g / カフェイン:50〜110mg エコマーク認定番号09 140 001
注意
開封後は袋を密封するか、瓶などの密閉容器に詰め替えてください。
乾いたスプーンを用い、お早めにお召し上がりください。
保存時は袋を2回以上折りたたみ、クリップなどでしっかりと閉じて保管してください。
濡れたスプーンを使うと中の粉が固まる恐れがありますのでおやめください。
詰め替える際に粉の特性上、かさ(容積)が少なくなっていることがありますが、内容量(重さ)には問題ありません。
詰め替え後はこの袋の賞味期限・商品記号・識別記号・管理記号およびお問い合わせ先を瓶に記録するか、切り取って貼り付けてください。(商品についてのお問い合わせの際に必要になる場合があります。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70144253
2019-05-05
用途:
会社の休憩所
新三田運送株式会社 様 (運輸・通信業)

毎日会社の休憩所にて皆んなで美味しく頂いて居ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする