HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具/充電工具部品
スチールコア ボール盤用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70144254
品番
0037-4557
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
機械取り付け部がワンタッチタイプです。
ハイコーキ純正のボール盤カッターです。
切削スピードが速いです。
切粉の排出性が良いです。
用途
各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。
トラスコ品番
249-8353
適合機種
ハイコーキ(BM40M2)
質量(g)
89
最大加工厚(mm)
20
アズワン品番
65-1927-50
刃径(mm)
13