CATEYE
CATEYEの 道路用品
CATEYEの 保安・工事灯
CATEYEの コーン用セーフティライト
シグナルスター用カエルカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
70144296
品番
LE-150 R/W FROG COVER
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
アニマルカバーの装着により、工事現場のイメージアップとなります。
用途
イメージアップ、注意喚起に。
トラスコ品番
819-6158
材質
ポリカーボネート
色
青
取付
ネジ締め固定(4箇所)
質量(g)
51
寸法(幅W×高さH)(mm)
117×99.9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません