※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LJSF35 リチウムイオン蓄電システム スタンドアロンタイプ(蓄電容量3.5kWh) Panasonic(パナソニック) 70144306 LJSF35 リチウムイオン蓄電システム スタンドアロンタイプ(蓄電容量3.5kWh) Panasonic(パナソニック) 70144306 LJSF35 リチウムイオン蓄電システム スタンドアロンタイプ(蓄電容量3.5kWh) Panasonic(パナソニック) 70144306 LJSF35 リチウムイオン蓄電システム スタンドアロンタイプ(蓄電容量3.5kWh) Panasonic(パナソニック) 70144306 LJSF35 リチウムイオン蓄電システム スタンドアロンタイプ(蓄電容量3.5kWh) Panasonic(パナソニック) 70144306

リチウムイオン蓄電システム スタンドアロンタイプ(蓄電容量3.5kWh)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70144306 品番LJSF35
参考基準価格(税別)¥1,450,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

スマートフォンやタブレットなどを電源アダプタ不要で直接充電できるUSBコンセント4口とAC出力コンセント2個を搭載しています。
1500VAの高出力で停電時も一度に多くの機器が接続可能です。
付属の固定スタンドを設置することで、震度6強レベルの地震での転倒を防止する高い耐震性を実現しました。
機器瑕疵保証・蓄電容量保証10年、長期間ご使用いただくための充実したサポートです。

用途
工事不要のBCP(事業継続計画)対策に。
必要に応じて設置場所を変更したい場合に。
在宅時間が増え心配な電気代対策に。
災害時の備えに。
トラスコ品番250-4834 幅(mm)625 質量(kg)65 高さ(mm)598 奥行(mm)240 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC100 定格出力容量(VA)1500
注意
※受注生産品のためキャンセルおよび返品は不可の商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする