※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディーゼル燃料用添加剤

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70144358 品番TR38566P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

燃料噴射システムメーカーが開発した添加剤です。
USでは最も名前の通った添加剤として50年以上の実績があります。
USにおいて様々な自動車メーカーからの推奨実績のある添加剤です。
オールシーズンを念頭に開発され、すべての環境に適応したオールインワンの添加剤です。
燃料噴射システムに付着した異物を取り除き、再付着を防ぐことでエンジン性能を改善します。
燃料噴射システムの潤滑性を向上し回路の摩耗を防ぎます。
燃料の酸化を防ぐとともに燃料噴射システムの腐食を防止します。
セタン向上剤により始動時・アイドリング時等のエンジンノイズを低減します。
水分離性能を向上させます。
規定の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。

トラスコ品番195-6133 茶褐色 容量(mL)1900 質量(g)1950 適合車ディーゼル車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※ガソリンエンジンには使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
煤対策
医療・福祉・介護関連業

ハイエース200系2型定期的に使用燃料が良く燃えてる感じがします。
発進時のもたつきがなくなり音もやや静かになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする