Nダクト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 厚さ(mm)1.5 注文コード70144603 品番C-43-W-JP
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は厚さなど4種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル工事・空調工事や機械装置などの各種配線の保護カバーとしてご使用いただけます
簡単にフタが外せ、保守・点検が容易です!

仕様硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂) 厚さ(mm)1.5 種類ダクト 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×40×30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70144603
2020-07-16
用途:
ガイドレールとして、上下別々にして使いました。
イシハラ 様 (サービス業)

扉の幅とちょうどピッタしで思いどりの製作ができました、ありがとうございます。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする