曜日別特売
C-64-W-JP Nダクト JAPPY 70144628

Nダクト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本厚さ(mm)2.5注文コード70144628品番C-64-W-JP
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ケーブル工事・空調工事や機械装置などの各種配線の保護カバーとしてご使用いただけます
簡単にフタが外せ、保守・点検が容易です!

仕様硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)厚さ(mm)2.5種類ダクト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×60×40

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70144603
2020-07-16
用途: ガイドレールとして、上下別々にして使いました。
イシハラサービス業

扉の幅とちょうどピッタしで思いどりの製作ができました、ありがとうございます。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする