日動工業
日動工業の バッテリー関連
日動工業の バッテリー充電器
全自動充電器 全自動バッテリーチャージャー 12V-48V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70145794
品番
ANB-1248V2
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。
12Vから48Vまでの充電電圧が選べます。
RoHS対応製品です。
適合バッテリー
12/24/36/48V(30〜450Ah)
入力電圧(V)
単相100/単相200(切替スイッチ)
幅(mm)
223
奥行(mm)
300
高さ(mm)
139
質量(kg)
4.5
用途
バッテリーの充電に
トラスコ品番
252-2336
コード
入力コード:2.0mm
2
×3芯×2.5m(アース付)、出力コード:8.0mm
2
×1.0m(赤・黒)クリップ付
アズワン品番
64-9175-94
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直列充電の場合に接続するバッテリー容量は、全て同じ物を接続してください。