※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC38XGR-H01 電磁接触器 富士電機 70146100 SC38XGR-H01 電磁接触器 富士電機 70146100

電磁接触器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC110 補助接点1b 仕様処理区分:標準品 注文コード70146100 品番SC38XGR-H01
参考基準価格(税別)¥58,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はコイル電圧・補助接点・仕様など788種類から選べます 他の種類を見る
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):35(200-240V)、38(380-440V)、26(500-550V)
抵抗負荷(AC-1):50(200-240V)、50(380-440V)
補助回路定格
AC-15(コイル負荷):6(AC100〜120V)、3(AC200〜240V)、1.5(AC380〜440V)、1.2(AC500〜600V)
AC-12(抵抗負荷):10(AC100〜120V)、8(AC200〜240V)、5(AC380〜440V)、5(AC500〜600V)
DC-13(コイル負荷):3(DC24V)、1.5(DC48V)、0.55(DC110V)、0.27(DC220V)
DC-12(抵抗負荷):5(DC24V)、3(DC48V)、2.5(DC110V)、1(DC220V)
仕様処理区分:標準品 長さ(mm)108 幅(mm)119 厚さ(mm)111 質量(kg)1.03 接点数1(補助接点) タイプフレーム-標準 種類電磁接触器 極数- 接点構成ツイン設定 定格絶縁電圧(V)690(補助回路) 定格電流(A)(400V)38 補助接点1b 取付け方法ねじ取付け、35mm幅トップハット形レール取付け 適合レール幅(mm)35 機械的耐久性1000万回以上 電気的耐久性AC-3・AC-3e:200万回以上(220V) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)50 雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。 コイル電圧(V)DC110 電圧変動[制御回路]閉路電圧(動作電圧):定格電圧の85〜110%(周囲温度55℃) コイル直流専用 周囲温度(℃)-10〜55 開閉頻度(回/時)1200 開放熱電流(A)50、10(補助回路) 保管温度(℃)-40〜65 最小使用電圧(V)DC5(補助回路) 最小使用電流(mA)3(補助回路) 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)7.5、(380-440V)18.5、(500-550V)15 操作方式直流操作形 相対湿度(%RH)85以下(結露なきこと) 耐振動(Hz)10〜55 15m/s2 可逆/非可逆可逆形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする