ハイパーソフト放熱シート 5578H

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70146275 品番 5578H-3.0 220 TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。
圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。
熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。
非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。
レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。
難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)

用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。 トラスコ品番207-1985 白色 質量(g)362 基材アクリル系 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×220×3.0 体積抵抗率(Ωcm)1.7×1012 耐熱温度(℃)130 難燃性UL94 V-0 熱伝導率(W/mk)3.5 アズワン品番65-1956-23 危険物の類別非危険物 硬度(アスカーC)38 絶縁破壊強度(kV/mm)19
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする