JAPPY
ステンフラット型スリムフード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
194
158
194
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70146405
品番
UK-FSN150MJ-MA
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
有効換気面積(cm
2
)
UK-FSN150B-MG:36.94
仕上
メタリックグレー
寸法A(mm)
194
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
62
高さ(mm)
(水止め)30
パイプ内径(Φmm)
150
仕様
防虫網:#10