(TM)”キュービトロン(TM)(R)切断砥石”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード70146449 品番33460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

取付穴径10mmタイプの切断砥石です。
精密成型砥粒の技術で2.5倍の切断速度を実現し、力を入れなくても、ツールの重みだけで楽に刃を入れることができます。
砥粒をシャープで均一な形状に成型しているため、発熱が少なく、切断面がきれいに仕上がり、バリ取り研磨の時間を短縮することができます。
従来製品に比べて1.6倍の耐久性で、先端が尖った状態を維持しながら磨耗するため、鋭い切れ味が長続きします。

用途ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑などの切断に トラスコ品番207-2090 粒度#60 砥材精密成型砥粒 質量(g)120 穴径(Φmm)9.53 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 硬度S 使用工具ロンググラインダー、ディスクグラインダー 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1 適合材ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑 アズワン品番64-8366-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする