※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(TM)キュービトロン(TM)(R)クリーンサンディングディスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 70146458 品番 31371 AAD B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

キュービトロン(TM)(R)研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。

用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨 トラスコ品番207-2075 粒度#80 質量(g)660 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500 基材 最高使用周速度(m/s[m/min])58.9(3533) 外径(Φmm)152 適合材金属 アズワン品番64-8365-28
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする