※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マジックディスク・サンディングペーパー
3M(スリーエム)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
(TM)キュービトロン(TM)(R)クリーンサンディングディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
70146503
品番
31483 AAD B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
キュービトロン(TM)(R)研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
用途
金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨
トラスコ品番
207-2080
粒度
#320
色
紫
質量(g)
420
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7500
基材
紙
最高使用周速度(m/s[m/min])
58.9(3533)
外径(Φmm)
152
適合材
金属
アズワン品番
64-8365-38
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。