※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC26DAR-233 電磁接触器 富士電機 70146635 SC26DAR-233 電磁接触器 富士電機 70146635

電磁接触器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC200 補助接点3a3b 仕様処理区分:標準品 注文コード70146635 品番SC26DAR-233
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコイル電圧・補助接点・仕様など788種類から選べます 他の種類を見る
仕様処理区分:標準品 長さ(mm)- 幅(mm)- 厚さ(mm)- 質量(kg)- 接点数- タイプ- 種類電磁接触器 極数- 接点構成ツイン設定 定格絶縁電圧(V)- 定格電流(A)(400V)26 補助接点3a3b 取付け方法- 定格使用電流(A)- 適合レール幅(mm)- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 標高(m)- 耐衝撃(m/s2)- 雰囲気- コイル電圧(V)AC200 電圧変動- コイル- 周囲温度(℃)- 開閉頻度(回/時)- 開放熱電流(A)- 保管温度(℃)- 最小使用電圧(V)- 最小使用電流(mA)- 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)- 操作方式交流操作形 相対湿度(%RH)- 耐振動(Hz)- 可逆/非可逆可逆形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする