※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC32XAH-J01CC 電磁接触器 富士電機 70146949 SC32XAH-J01CC 電磁接触器 富士電機 70146949

電磁接触器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC115 補助接点1b 仕様処理区分:CCC認証 注文コード70146949 品番SC32XAH-J01CC
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はコイル電圧・補助接点・仕様など788種類から選べます 他の種類を見る
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):32(200-240V)、32(380-440V)、24(500-550V)
抵抗負荷(AC-1):50(200-240V)、50(380-440V)
補助回路定格
AC-15(コイル負荷):6(AC100〜120V)、6(AC200〜240V)、4(AC380〜440V)、4(AC500〜600V)
AC-12(抵抗負荷):10(AC100〜120V)、10(AC200〜240V)、10(AC380〜440V)、10(AC500〜600V)
DC-13(コイル負荷):5(DC24V)、1.5(DC48V)、0.7(DC110V)、0.27(DC220V)
DC-12(抵抗負荷):10(DC24V)、5(DC48V)、4(DC110V)、1(DC220V)
仕様処理区分:CCC認証 長さ(mm)82 幅(mm)53 厚さ(mm)80 質量(kg)0.36 接点数1(補助接点) タイプフレーム-標準 種類電磁接触器 極数- 接点構成高容量(単接点) 定格絶縁電圧(V)690(補助回路) 定格電流(A)(400V)32 補助接点1b 取付け方法ねじ取付け、35mm幅トップハット形レール取付け 適合レール幅(mm)35 機械的耐久性1000万回以上 電気的耐久性AC-3・AC-3e:200万回以上(220V) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)50 雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。 コイル電圧(V)AC115 電圧変動[制御回路]閉路電圧(動作電圧):定格電圧の85〜110% コイル交流専用 周囲温度(℃)-10〜55 開閉頻度(回/時)1200 開放熱電流(A)50、10(補助回路) 保管温度(℃)-40〜65 最小使用電圧(V)DC24(補助回路) 最小使用電流(mA)10(補助回路) 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)6.5、(380-440V)15、(500-550V)13 操作方式交流操作形 相対湿度(%RH)85以下(結露なきこと) 耐振動(Hz)10〜55 15m/s2 可逆/非可逆非可逆形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする