WFR-3-JP 50個 ワンタッチコネクタ JAPPY 70147577

ワンタッチコネクタ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)仕様電線数:3注文コード70147577品番WFR-3-JP 50個
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
定格32A/400V仕様電線数:3適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70147604
2025-05-28
用途: アース線の合併
その他業種

設置はごく簡単で助かりました。すべてのアース必要機器にアースがつけられました。

対象商品 : 70147543
2025-03-12
用途: バイクの配線分岐に

プライヤーでカシめるワンタッチコネクタを使っておりましたが、通電不安定でヒューズが飛んでしまいました(話には聞いておりましたが本当にあるんですね)。こちらはしっかり結線できて安心。ただし防水性はなさそうですのでテープを巻いて濡れない場所に収納です。

対象商品 : 70147595
2025-02-13
用途: 蛍光灯器具の直結工事
株式会社かねはらサービス業

電気工事士の免状を取り、数多くある自社施設の蛍光灯器具をLED化する直結工事をしていますが、器具によって内部のより線や単線の太さがまちまちで、開けてみないとわからない状態。
時間の制約もあるし、プロの電気工事屋さんみたいに何種類も端子を用意するのは非現実的なので、1.6または2.0の単線、器具内部の細いより線や単線を片っ端からつないでいます。多少高価ですが、電気工事屋さんに工事依頼するよりは安く済みます。

2025-02-01
用途: 蛍光灯のLED化

電線の被覆を指定長剥いてレバーを上げて電線差し込んでレバー下げれば接続完了で楽ちんです。結線のやり直しもレバー上げれば電線がすぐ抜けるので作業効率がすごく良いです。

対象商品 : 70147552
2022-10-07
用途: アナログ信号収集時

これまで近くのホームセンターで購入してましたが、こちらでまとめ売りしているのを見つけて購入しました。
作業効率上がるので助かってます

1が参考にしています
対象商品 : 70147568
2022-05-24
用途: 100V電気配線
製造業

いままで古いタイプを使っていたので、レバーを起こすのに指が痛くなりました。
※画像は古いタイプです。
新しいタイプ(透明)になり、レバーは軽く、透明で中も見えるので差しミスもありません。
メーカーの改良に感謝です。

1が参考にしています
対象商品 : 70147534
2022-07-04
用途: エレベーターのメンテナンス
建設業・工事業

基板、パワーサプライなどの取替時に配線接続に手間が繋らずに時間短縮になりました。圧着ペンチもいらず簡単に配線接続できて大変便利でした。有難うございました。

対象商品 : 70147543
2022-05-20
用途: 電装品の配線
農・林・水産業

単線でも撚り線でも使えるので非常に便利です。セットした後に配線を引っ張てみても抜ける気配もなく、絶縁キャップも必要なく癖になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする