martor
martorの カッター
martorの カッター替刃
martorの カッターナイフ用
替刃 10枚 STYROPOR BLADE 鋸刃 379
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
70147587
品番
379
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
鋸刃仕様のため一般的な刃と比較し強度があり高硬度の対象物をカット可能です。
トラスコ品番
207-1804
適合本体
SECUNORM 380
全長(mm)
109.5
質量(g)
66
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
合金工具鋼
アズワン品番
64-8370-41