シートカッター SECUMAX PLASTICUT

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10丁) 注文コード70147623 品番00046912
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

極薄モデルで収納や持ち運びに困りません。
シュリンクされたフィルム、ストレッチフィルムの切断が素早く行えます。
開梱時に中身を傷つけません。
底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。
刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。
使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。
ドイツ製で最高品質です。

用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断に トラスコ品番207-1809 長さ(mm)76 幅(mm)3 全長(mm)76 材質(本体)プラスチック 質量(g)75 刃厚(mm)0.3 材質(刃)ステンレス(チタンコーティング) アズワン品番64-8319-28

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする