シートカッター SECUMAX POLYCUT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10丁) トラスコ品番207-1811 注文コード70147639 品番08500012
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

シュリンクされたフィルム、ストレッチフィルムの切断が素早く行えます。
開梱時に中身を傷つけません。
底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。
刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。
使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。
ドイツ製で最高品質です。

用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断に トラスコ品番207-1811 長さ(mm)76.1 幅(mm)3 全長(mm)76.1 材質(本体)プラスチック 質量(g)6.6 刃厚(mm)0.3 材質(刃)ステンレス(チタンコーティング) アズワン品番64-8326-26

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする