シートカッター SECUMAX PLASTICUT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10丁) トラスコ品番207-1815 注文コード70147666 品番00046922
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

極薄モデルで収納や持ち運びに困りません。
シュリンクされたフィルム、ストレッチフィルムの切断が素早く行えます。
開梱時に中身を傷つけません。
底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。
刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。
使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。
ドイツ製で最高品質です。

材質(刃)ステンレス(チタンコーティング) 質量(g)75 材質(本体)プラスチック 全長(mm)76 刃厚(mm)0.3 長さ(mm)76 幅(mm)3 透明 用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、薄紙などの切断に トラスコ品番207-1815 アズワン品番64-8319-29

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする