martor
martorの カッター
martorの カッター替刃
martorの カッターナイフ用
替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 92C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70147718
品番
1792
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
セーフティカッター用セラミック替刃です。
通常のスチール刃と比較し12倍の耐久性があります。
トラスコ品番
207-1918
適合本体
32000110/122001/124001
全長(mm)
26
質量(g)
11
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
セラミック
アズワン品番
64-8344-15