526S0023BU 疲労軽減マット NOTRAX 70147779 526S0023BU 疲労軽減マット NOTRAX 70147779 526S0023BU 疲労軽減マット NOTRAX 70147779 526S0023BU 疲労軽減マット NOTRAX 70147779

疲労軽減マット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70147779 品番526S0023BU
参考基準価格(税別)¥32,637 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

食品産業向けの疲労軽減マットで、オイル・グリースに耐性があります。
二層からなっておりクッション性と耐久性の高さを実現しています。
表面は滑り止め仕様になっています。
端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています。

用途食品加工工場、キッチン・調理ラインなどでの立ち作業に トラスコ品番217-8421 材質ニトリルゴム100% 長さ(mm)910 幅(mm)610 厚さ(mm)12.7 質量(kg)5.6 ブルー 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)610×910×12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする