JAPPY
JAPPYの 空調/換気関連部品
JAPPYの 換気扇部材
JAPPYの 給気ユニット
換気用樹脂製レジスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
サイズ(mm):A:140/B:99/D:5/E:50100Φ用
注文コード
70147945
品番
JMP100WG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サイズ(mm):A:140/B:99/D:5/E:50100Φ用
タイプ
Φ100用
寸法A(mm)
140
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
99