JAPPY
JAPPYの 空調/換気関連部品
JAPPYの 換気扇部材
JAPPYの 給気ユニット
換気用樹脂製レジスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
サイズ(mm):A:188/B:149/D:5/E:50150Φ用
注文コード
70147954
品番
JMP150WG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サイズ(mm):A:188/B:149/D:5/E:50150Φ用
タイプ
Φ150用
寸法A(mm)
188
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
149