JAPPY
JAPPYの 空調/換気関連部品
JAPPYの 換気扇部材
JAPPYの 給気ユニット
換気用樹脂製レジスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
サイズ(mm):A1:147/A2:136/B:98/D:16.8/E:50100Φ用ハニカムメッシュフィルター
注文コード
70147972
品番
JKS100MWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サイズ(mm):A1:147/A2:136/B:98/D:16.8/E:50100Φ用ハニカムメッシュフィルター
タイプ
Φ100用ハニカムメッシュフィルター
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
98
寸法A1(mm)
147
寸法A2(mm)
136