マンゴー クリックハンドルE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70148129 品番152-00013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

人間工学に基づき、疲れにくく設計されたフィット感抜群のハンドルです。
ハンドルとブレードが近く、デリケートな作業に最適です。
ハンドルのボタンをワンクリックでブレードの着脱が可能です。

トラスコ品番195-4465 適合機種全てのE型ブレードに対応 材質プラスチック 質量(g)60 ハンドルクリックハンドルE アズワン品番64-8341-60 適合ブレード全てのE型ブレード
注意
※先端ブレードは含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする