※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCH4XU-233Z3 補助継電器 標準形(ツイン接点) 富士電機 70148288 SCH4XU-233Z3 補助継電器 標準形(ツイン接点) 富士電機 70148288

補助継電器 標準形(ツイン接点)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 補助接点3a3b 電気的耐久性- 注文コード70148288 品番SCH4XU-233Z3
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は補助接点・電気的耐久性など101種類から選べます 他の種類を見る
仕様処理区分:熱帯寒冷処理 長さ(mm)- 幅(mm)- 厚さ(mm)- 質量(kg)- 接点数- タイプ- 種類補助継電器 極数4 接点構成ツイン設定 定格絶縁電圧(V)- 定格電流(A)- 補助接点3a3b 取付け方法- 定格使用電流(A)- 適合レール幅(mm)- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 標高(m)- 耐衝撃(m/s2)- 雰囲気- コイル電圧(V)AC200 電圧変動- コイル- 周囲温度(℃)- 開閉頻度(回/時)- 開放熱電流(A)- 保管温度(℃)- 最小使用電圧(V)- 最小使用電流(mA)- 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)- 操作方式低電圧補償形 相対湿度(%RH)- 耐振動(Hz)- 可逆/非可逆-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする