414567 掲示用抗菌ファイルスタンド tarifold 70148725 414567 掲示用抗菌ファイルスタンド tarifold 70148725 414567 掲示用抗菌ファイルスタンド tarifold 70148725 414567 掲示用抗菌ファイルスタンド tarifold 70148725

掲示用抗菌ファイルスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様壁付 注文コード70148725 品番414567
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

抗菌仕様のファイルのため衛生面に優れています。
10枚まで自在に掲示物を増やすことができます。
ファイルはリサイクル可能なポリプロピレンを使用しています。
ファイリング用の金具はピボットで丈夫です。
簡単に組立、取り付けできます。

サイズA4 材質フレーム:ステンレス、ポケット:ポリプロピレン(抗菌仕様) 質量(kg)0.7 セット内容A4収納ファイル×10、壁取り付け部品 タイプタテ型 背幅(mm)285 収納枚数(枚)10 縦(mm)350 仕様壁付 用途掲示物の保管、掲載用 トラスコ品番217-8933 アズワン品番65-1951-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする