プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70148847 品番 T2MN10-QL
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。

用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に トラスコ品番195-2591 全長(mm)253 質量(kg)0.29 差込角(mm)6.35 寸法H(mm)18.3 寸法B(mm)24 寸法T(mm)10.4 精度(%)±3 ヘッド形状ラチェット式 頭部幅(mm)24 トルク調整範囲(N・m)2〜10 主な用途一般締付作業 最小目盛(N・m)0.2 アズワン品番64-4817-83 負荷方向
注意
※トルク負荷方向は右回転のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする