TYROLIT
TYROLITの 切断
TYROLITの 切断砥石
TYROLITの 金属用
切断砥石 ロングライフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70149005
品番
34332759
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。
適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。
外径(Φmm)
178
粒度
#46
刃厚(mm)
1.6
質量(g)
94
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8600
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に
トラスコ品番
195-3502
砥材
A
穴径(Φmm)
22.23
硬度
S
適合材
一般鋼、ステンレス鋼
アズワン品番
64-8367-32