JAPPY
JAPPYの 耐切創手袋
JAPPYの アラミド 耐切創手袋
JAPPYの すべり止めなし アラミド
耐切創手袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70149503
品番
HG-750-JP-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.3
手の平幅(cm)
9.5
材質
15ゲージスペクトラガード糸(スペクトラ繊維・ガラス繊維・ポリウレタン)、色:灰色
色
グレー
ゲージ数
15
規格
EN388:2003規格
耐切創性
F
幅(cm)
【カフス】8.3
色(手首部)
赤